Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecktheke,HxBxT 1080x2350x1710mm,Platte weiß,Front anthrazit,2 Taschenablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146675
146675
Artikel-Nr.:
     827-146675
Herst.-Nr.:
     22344313
EAN/GTIN:
     4044917428973
Suchbegriffe:
Empfangsbereich
Theke
Büro-Einrichtung
Büro-Möbel
Ecktheke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 2350 x 1710 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Front aus Holz/Edelstahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in anthrazit
  • Aufbauten: 1 Thekenplatte
  • Vorbauten: 2 Taschenablagen, Dekorstreifen aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Empfangstheke, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Atlantis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Eckelement
Höhe:
1080 mm
Breite:
2350 mm
Tiefe:
1710 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
2 Taschenablagen
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Material Front:
Holz/Edelstahl
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
anthrazit
Gewicht:
163 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.431,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,07*
€ 1.987,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,46*
€ 1.967,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,08*
€ 1.862,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,38*
€ 1.793,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,93*
€ 1.704,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.