Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechgreifer,Tragl. 3000kg,Griffbereich 0-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142255
142255
142255
Artikel-Nr.:
     827-142255
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2050510BG30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Blechgreifer
  • Traglast 3000 kg
  • Griffbereich 0 - 30 mm

Suchbegriffe:
Hebezeug, Greifer, Blechgreifer

Weitere Informationen:
Marke:
Schefer
Serie:
BG Premium
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Blechgreifer
Traglast:
3000 kg
Greifbereich:
0-30 mm
Farbe:
rot
Maß A:
193 mm
Maß B:
418 mm
Maß C:
56 mm
Maß D:
30 mm
Maß E:
85 mm
Maß F:
20 mm
Maß G:
78 mm
Maß H:
74 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: blechgreifer 3000 kg, blechgreifer, Hebezeug, Greifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,61*
€ 536,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.