Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 2500kg,Ladefläche LxB 210x 100mm,mit Gummibelag,RAL2002,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141805
141805
141805
Artikel-Nr.:
     827-141805
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200220-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller
  • Traglast 2500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 210 x 100 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 210 x 100 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Rollen
  • Rad Ø 85 mm
  • mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
2500 kg
Länge Tragplatte:
210 mm
Breite Tragplatte:
100 mm
Ladeflächenlänge:
210 mm
Ladeflächenbreite:
100 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Rollen
Rad-Ø:
85 mm
Radbreite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
275 mm
Breite:
120 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollerwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.