Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller,Abrollwagen + Akku-Umreifungsgerät,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141709
141709
141709
141709
141709
141709
Artikel-Nr.:
     827-141709
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17183
EAN/GTIN:
     4030198171837
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Abroller Profi
  • Set bestehend aus: 1 Abrollwagen und 1 Akku-Umreifungsgerät
  • Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsset, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollwagen und 1 Akku-Umreifungsgerät
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, polyesterband umreifungsset, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.696,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.819,53*
€ 3.355,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.803,31*
€ 3.335,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.735,73*
€ 3.255,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.703,50*
€ 3.217,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.696,70*
€ 3.209,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.