Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-126334 Herst.-Nr.: 14010019 EAN/GTIN: 4025002161005 |
| |
|
| | |
| U-Halter- für Lochplatte
- Höhe x Breite 80 x 20 mm
Suchbegriffe: Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set Weitere Informationen: | | Marke: | bott | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | U-Halter | Plattentyp: | Lochplatte | Höhe: | 80 mm | Breite: | 20 mm | Gewicht: | 0.312 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, u-halter lochplatte bott, u-halter lochplatte, Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 827 | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 3,866* | € 5,276* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,90* | € 5,32* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,34* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 3,92* | € 5,35* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,98* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|