Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 840-1140x2000x750mm,Rotbucheplatte,Tragl. 1500kg,4-Fuß,Ausstattung: 3 Schubladen,RAL7035,Front RAL7035,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126151
126151
Artikel-Nr.:
     827-126151
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003485.16V
EAN/GTIN:
     4049751253736
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1140 x 2000 x 750 mm
  • Tischplatte aus Rotbuche, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 1500 kg
  • 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 3 Schubladen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • mit Normallastauszug
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 126159 Seitenpanel, f. Werkbank, BxT 610x25 mm, m. perfo-Lochung, enzianblau RAL 5010
  • 126160 Seitenpanel, f. Werkbank, BxT 610x25 mm, m. perfo-Lochung, lichtgrau RAL 7035
  • 126161 Seitenpanel, f. Werkbank, BxT 610x25 mm, m. perfo-Lochung, anthrazitgrau RAL 7016
  • 126162 Seitenpanel, f. Werkbank, BxT 610x25 mm, m. perfo-Lochung, purpurrot RAL 3004
  • 126165 Ablageboden, f. Werkbank, HxBxT 50x2000x750 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 126169 Rückwandleiste, f. Werkbank, HxBxT 662x2000x24 mm, lichtgrau
  • 126170 Querstreben, f. Werkbank, B 2000 mm, 3-teilig, lichtgrau RAL 7035
  • 126171 Ablageboden, f. Werkbank, HxBxT 50x2000x750 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 126221 Drehteller, HxØ 20x380 mm
  • 126222 Drehteller, HxØ 20x500 mm
  • 126223 Drehteller, HxØ 20x380 mm, m. Arretierungsfunktion
  • 126225 Drehteller, HxØ 20x500 mm, m. Arretierungsfunktion
  • 126227 Abschluss, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, Anbau hinten, HxBxT 85x2000x15 mm, Multiplex
  • 126228 Abschluss, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, Anbau seitlich, HxBxT 85x15x750 mm, Multiplex
  • 126229 Drehteller, HxBxT 16,5x175x175 mm, f. Backen B 100 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126230 Drehteller, HxBxT 22x215x215 mm, f. Backen B 125 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126231 Drehteller, HxBxT 24x225x225 mm, f. Backen B 135 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126232 Drehteller, HxBxT 25x260x260 mm, f. Backen B 150 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126233 Drehteller, HxBxT 25x284x284 mm, f. Backen B 175 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126234 Höhenverstellgerät, H 240 mm, f. Backen B 100 mm, m. Gasdruckfeder
  • 126236 Höhenverstellgerät, H 240 mm, f. Backen B 125-135 mm, m. Gasdruckfeder
  • 126237 Höhenverstellgerät, H 240 mm, f. Backen B 150 mm, m. Gasdruckfeder
  • 126238 Klapplift, f. Backen B 125 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Werktisch, Werkbank, fahrbar, Hobelbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840-1140 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Auszugsart:
Normallastauszug
Traglast:
1500 kg
höhenverstellbar:
ja
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Rotbuche
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Rotbuche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
130.1 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, höhenverstellbare werkbank, Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Werktisch, Werkbank, fahrbar, Hobelbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.243,60*
€ 1.435,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,71*
€ 1.693,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,66*
€ 1.804,35*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,42*
€ 1.708,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,43*
€ 1.674,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,23*
€ 1.592,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,22*
€ 1.541,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,60*
€ 1.479,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.