Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse offen,f. Schlauch L 15m,f. Wasserhochdruck 90°C,350bar,DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106613
106613
Artikel-Nr.:
     827-106613
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     BT 5.15.08
EAN/GTIN:
     4031513000573
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010/7036
  • Gehäuse offen
  • für Schlauchlänge 15 m
  • für Wasserhochdruck 90°C
  • 350 bar
  • DN 8
  • Anschluss 3/8"
  • Bauhöhe 455 mm
  • Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung
  • zur Befestigung an der Wand
  • Lieferung inklusive Schlauchrollenführung

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
offen
für Schlauchlänge:
15 m
Innendurchmesser:
DN 8
Anschluss:
3/8"
Medium:
Wasserhochdruck 90°C
max. Druck:
350 bar
Bauhöhe:
455 mm
Aufstellung/Montage:
Wand
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
RAL5010/7036
inkl. Schlauch/Kabel:
nein
Lieferumfang:
inklusive Schlauchrollenführung
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 715,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,67*
€ 1.013,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,83*
€ 979,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,10*
€ 927,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,03*
€ 893,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,04*
€ 850,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.