Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse geschlossen,Schlauch L 20m,f. Druckluft,20bar,DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106486
106486
Artikel-Nr.:
     827-106486
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     BT 4206 A
EAN/GTIN:
     4031513000931
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010/7036
  • Gehäuse geschlossen
  • Schlauchlänge 20 m
  • für Druckluft
  • 20 bar
  • DN 6
  • Anschluss 1/4''-3/8''
  • Bauhöhe 400 mm
  • Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung
  • zur Befestigung an der Wand, an der Decke oder auf dem Boden
  • mit Schlauch aus PVC
  • beständig gegen Öl und Benzin
  • Lieferung inklusive Schlauchrollenführung

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Schlauchlänge:
20 m
Innendurchmesser:
DN 6
Anschluss:
1/4''-3/8''
Medium:
Druckluft
max. Druck:
20 bar
Bauhöhe:
400 mm
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke/Boden
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
RAL5010/7036
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
PVC
Beständigkeit:
gegen Öl und Benzin
Lieferumfang:
inklusive Schlauchrollenführung
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,14*
€ 677,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,36*
€ 604,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.