Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock,f. Steckregal,HxBxT 1025x918x438mm,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102633
102633
102633
102633
102633
102633
Artikel-Nr.:
     827-102633
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HK10550SVB
EAN/GTIN:
     4250623706582
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenblock
  • Für Steckregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1025 x 918 x 438 mm
  • Traglast 60 kg
  • In RAL7035 Lichtgrau
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Aufteilung: 3x100 mm/2x150 mm/2x200 mm
  • Mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Auszug
Auszugtyp:
Schubladenblock
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
1025 mm
Breite:
918 mm
Tiefe:
438 mm
Traglast:
60 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x100 mm/2x150 mm/2x200 mm
Griff:
Griffleiste
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Schließsystem:
Zentralverschluss
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.324,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,57*
€ 1.827,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,56*
€ 1.804,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,45*
€ 1.710,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,73*
€ 1.649,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,94*
€ 1.576,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.