Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastic-Faden, 1mm ø, Spule 5m, weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Elastic-Faden, 1mm ø
Produktfoto: Elastic-Faden, 1mm ø
Rayher Elastic-Faden, 1mm ø
Artikel-Nr.:
     825-8908702
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8908702
EAN/GTIN:
     4006166669972
Suchbegriffe:
Elastic-Fäden
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Spule enthält 5 Meter (€ 0,552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.