Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø, 100cm, d.braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø
Produktfoto: Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø
Rayher Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø
Farbauswahl: Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     825-8301005
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8301005
EAN/GTIN:
     4006166098468
Suchbegriffe:
Lederriemen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Echtleder
Farbe:
dunkelbraun
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.