Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leinenstruktur-Papier Scrap&Sand, 30,5x30,5 cm, 216g/m2, pastellrosa


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Farbauswahl: Leinenstruktur-Papier Scrap&Sand
Farbauswahl: Leinenstruktur-Papier Scrap&Sand
Rayher Leinenstruktur-Papier Scrap&Sand
Artikel-Nr.:
     825-79294256
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     79294256
EAN/GTIN:
     4006166132094
Suchbegriffe:
Deko-Sand
Dekorationssand
Dekosand
Farbsand

Dieses dicke Struktur-Papier hat eine Besonderheit: Es besteht aus aus komplett einer Farbe, sowohl Außen als auch im Blattinnern. Das heißt, du kannst mit diesem Papier verschiedene Effekte erzielen ohne das sich die Farbe ändert. Du kannst es z.B. reißen, sodass hübsche Ränder oder kleine Papierstücke entstehen, die du gut für Scrapbooking verwenden kannst. Oder du knitterst, schmirgelst oder raust es mit einem Schleifpapier auf um so einen tollen Vintage-Look zu schaffen. Auch für die Embossing Technik sowie zum Bekleben mit diversen Sachen eignet sich das Papier sehr gut. Einfach ein Allround-Talent! Die vielen verschiedenen Farben passend auch noch perfekt zu allen Farben der Kuverts Karten und Tischkarten aus unserer Paper-Line Serie.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
pastellrosa
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
79294213
€ 0,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
79294356
€ 0,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
79294518
€ 0,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
79294404
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.