Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit, 22,5x21,5cm, 250 g/m2, 15 Blatt, kraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit
Produktfoto: Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit
Rayher Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit
Produktfoto: Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit
Detailfoto: Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit
Dekoidee: Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit
Dekoidee: Spiralalbum , QF, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     825-73201521
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     73201521
EAN/GTIN:
     4006166024375
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Ein Album –viele Verwendungsmöglichkeiten!

Ob als Fotoalbum für schöne Erinnerungen, als „Wenn-Buch“ für raffinierte Geschenküberraschungen, als Gästebuch bei besonderen Anlässen oder vieles mehr – das Kraft-Album in der Größe 22,5x21,5 cm ist vielseitig einsetzbar.

Das Deckblatt bzw. der Deckel des Albums besteht aus extra stabilen, braunen Kraftpapier in der Stärke 250 g/m², die 15 Innenblätter aus säurefreiem, weißen Papier in der Stärke 150g/m².

Praktisch ist die extra große Spiralbindung mit ca. ø 3 cm für einfaches Blättern und dickere, erhabene Inhalte.

Das Album kann je nach Anlass und Geschmack kreativ verziert werden. Ob bunte Papiere, kleine Streuteile aus Papier oder Holz, raffinierte Dekobänder, effektvolle Beschriftungen mit Effekt-Markern, tollen Accessoires und vieles mehr – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
kraft
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, fotoalbum spiralbindung, foto album, Alben und Notizbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.