Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perlen-Webrahmen, 32x11,9cm, Webbreite 9,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Perlen-Webrahmen
Produktfoto: Perlen-Webrahmen
Rayher Perlen-Webrahmen
Verpackungsfoto: Perlen-Webrahmen
Artikel-Nr.:
     825-7201600
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7201600
EAN/GTIN:
     4006166078606
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die beiliegende Anleitung sagt dir genau, wie der Webrahmen bespannt wird, wie du webst und die Arbeit beendest. Zum Bespannen empfehlen wir Perlonfaden 0,25 mm (8900200), zum Weben die Spezial-Perlenaufreihnadel 21 548 00. Auch ein Webrahmen für eine max. Breite von 140 mm ist hier erhältlich (7201700).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.