Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic-Stretch, 0,8mm ø, SB-Btl. 1m, kristall


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Magic-Stretch, 0,8mm ø
Produktfoto: Magic-Stretch, 0,8mm ø
Rayher Magic-Stretch, 0,8mm ø
Artikel-Nr.:
     825-69274800
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69274800
EAN/GTIN:
     4006166211904
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
kristall
Inhalt:
1 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 1 Meter (€ 2,09* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.