Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quasten Maker, FSC Mix Credit, Größen: 5,5,7,9,11cm, SB-Btl. 4Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Quasten Maker, FSC Mix Credit
Produktfoto: Quasten Maker, FSC Mix Credit
Rayher Quasten Maker, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: Quasten Maker, FSC Mix Credit
Produktfoto: Quasten Maker, FSC Mix Credit
Anleitung: Quasten Maker, FSC Mix Credit
Anleitung: Quasten Maker, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     825-69246505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69246505
EAN/GTIN:
     4006166814297
Suchbegriffe:
Quasten

Quasten liegen voll im Trend. Während man sué einst vorwiegend an Vorhängen und Polstermöbeln sehen konnte, sind sie längst nicht mehr aus der Mode wegzudenken.
Beim Schmuck, Kleidung, Anhänger an Taschen oder Schlüsseln, man findet sie in vielen Arten. Warum also nicht mal selber machen, aus Wolle oder Garn, passend zu deinem Outfit. Der Quasten Maker hilft dir dabei. Er ist ein hochwertiges, stabiles Werkzeug aus Holz.
Ideal, um schnell und einfach Quasten in unterschiedlichen Längen und Durchmessern selbst herzustellen.
Größen: 5,5, 7, 9, 11cm, SB-Btl. 4Stück

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
4 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.