Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier Metallic, lichtecht, 50x70cm, 17g/m², farbfest, SB-Btl 3Bogen, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Produktfoto: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Rayher Seidenpapier Metallic, lichtecht
Verpackungsfoto: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Farbauswahl: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Artikel-Nr.:
     825-67273606
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67273606
EAN/GTIN:
     4006166024597
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide

Tolle Effekte mit Seidenpapier!

Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch die kräftige, satte Farbe und raffiniert schimmernde Metallic-Optik. Es ist licht- und farbecht und daher farblich beständig bei Lichteinstrahlung und Reibung. Kein Abfärben und kein Verblassen!

Zudem bietet dir Seidenpapier eine Vielfalt an kreativen Möglichkeiten. Ob als Geschenkpapier, als Packpapier für Geschenkboxen und –körbe, zur Dekoration oder als tolles Bastelpapier für kreative Papiergestaltung – Seidenpapier sollte in keinem kreativen Haushalt fehlen!

Tipp: Zaubere tolle Dekorationen für Hochzeit, Geburtstage, Weihnachten und andere Feste!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
silber
Inhalt:
3 Bogen
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 3 Bögen (€ 0,69667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
67273616
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.