Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidenherz weiß gewischt, 10cm ø, zum Hängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Weidenherz weiß gewischt, 10cm ø
Produktfoto: Weidenherz weiß gewischt, 10cm ø
Rayher Weidenherz weiß gewischt, 10cm ø
Artikel-Nr.:
     825-65051000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     65051000
EAN/GTIN:
     4006166282737

Pur oder mit Bänder und/oder Streuteilen verziert ein echter Hingucker. Allein oder als Girlande ist das Herz schön anzuschauen. Es gibt das Herz in drei Größen: 23 cm Ø Art.Nr. 65063000; 15,5 cm Ø Art.Nr. 65059000 und 10 cm Ø 65051000.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.