Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit, 11,5x8,5x5cm, ''Love'', 14-tlg., Box 1Set, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Rayher Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     825-62923505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62923505
EAN/GTIN:
     4006166285547
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel

Der Holzbausatz 3D Geschenkbox "Love", ist eine originelle Verpackung für Geld oder einen Gutschein, aber auch eine Liebesbotschaft. Über eine Öffnung in der Box lässt sich das perfekt darin verstecken. Du kannst die Holzteile bemalen, ganz nach deinem Geschmack, - mit Chalky Finish Kreidefarbe 38867…, - Allesfarbe 38000…, - Extreme Sheen 35014… metallic glänzend, - Viskose Flockpulver (39584…), auch Flitter kannst du in die feuchte Farbe einstreuen. Es gibt viele Möglichkeiten zum Verzieren.
Die Geschenkbox ist einfach nach Anleitung zusammen zu bauen und eine tolle Geschenkidee für viele Anlässe.
Solltest du Leim benötigen, empfehlen wir den Holzleim Art.-Nr. 30 201 000.
Die Box aus Birkenholz , (FSCMix Cred. aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft) Größe 11,5x8,5x5cm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 6,71* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.