Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit, 11,5x8,5x5cm, ''Birthday'',13tlg, Box 1Set, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Rayher Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: Holz 3D-Geschenkbox, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     825-62922505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62922505
EAN/GTIN:
     4006166285530
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel

Kleine Box mit großer Wirkung! Der 14-teilige Bausatz besteht aus FSC-zertifiziertem Holz und kann zu einer raffinierten Geschenkbox in der Größe 11,5x8,5x5 cm zusammen gesteckt werden.

Die Holzbox mit romantischen Herzmotiven und Schriftzug. hat an der Rückseite der Box eine kleine Kammer, die ganz einfach durch Zurückschieben des Rückteils geöffnet werden kann. Dadurch eignet sie sich ideal zum Befüllen mit Geld, Gutscheinen, persönliche Zeilen und vielem mehr

Ob als Geschenkbox, als Spardose, als Verpackung für Geldgeschenke oder als tolle Dekoration – die Holzbox ist ein toller Hingucker, kann individuell gestaltet, bemalt oder verziert werden und ist das perfekte Geschenk für Hochzeiten oder deine(n) Liebste(n).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 6,71* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.