Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Traumfänger Dream, FSC 100%, 18cm ø, 74cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: BP Traumfänger Dream , FSC 100%, 18cm ø
Verpackungsfoto: BP Traumfänger Dream , FSC 100%, 18cm ø
Rayher BP Traumfänger Dream , FSC 100%, 18cm ø
Produktfoto: BP Traumfänger Dream , FSC 100%, 18cm ø
Dekoidee: BP Traumfänger Dream , FSC 100%, 18cm ø
Artikel-Nr.:
     825-62835000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62835000
EAN/GTIN:
     4006166249716
Suchbegriffe:
Bastelpackungen
Traumfänger

Bastle aus dieser Bastelpackung einen wunderschönen Traumfänger oder kreiere eine tolle Deko-Girlande.

Die Bastelpackung enthält 6 Federn, 3 Holzscheiben, 1 Holzring, 9 braune Holzperlen, 3 weiße Holzperlen, 1 Kordel (ca. 8,80 m).

In unserem Programm haben wir eine weitere Bastelpackung Traumfänger Art.Nr. 62834000. Außerdem findest Du bei uns zahlreiche andere dekorative Scheiben „Dream“ Art.Nr. 62819000 bis 62826000. Ebenso das Traumfänger-Zubehör wie Federn, Perlen, Jutekordeln, Lederbänder und vieles mehr.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 9,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.