Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HolzStrickliesel+Nadel,FSC 100%, 2,4cm ø, 7,5cm, 4 Ösen, ø-Loch:1cm, SB-Btl 1Set


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: HolzStrickliesel+Nadel,FSC 100%, 2,4cm ø
Produktfoto: HolzStrickliesel+Nadel,FSC 100%, 2,4cm ø
Rayher HolzStrickliesel+Nadel,FSC 100%, 2,4cm ø
Verpackungsfoto: HolzStrickliesel+Nadel,FSC 100%, 2,4cm ø
Artikel-Nr.:
     825-62439000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62439000
EAN/GTIN:
     4006166211317
Suchbegriffe:
Strickliesel

Ab jetzt freust du dich über deine Wollreste! Deine Strickliesel-Schläuche werden zu stylischen Statement-Schmuckstücken, kuscheligen Teppichen oder witzigen Schlauchfiguren. Eine genaue Anleitung liegt der Packung bei.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: Steckziegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 3,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.