Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollkordel 2-fach, 4mm ø, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwollkordel 2-fach, 4mm ø
Produktfoto: Baumwollkordel 2-fach, 4mm ø
Rayher Baumwollkordel 2-fach, 4mm ø
Dekoidee: Baumwollkordel 2-fach, 4mm ø
Artikel-Nr.:
     825-55831000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55831000
EAN/GTIN:
     4006166070914
Suchbegriffe:
Kordeln

Auch als starke Schnur für Haus, Hof und Garten super geeignet. Die rustikale Optik ist ein Eyecatcher bei floralen und maritimen Dekorationen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Inhalt:
10 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Stück enthält 10 Meter (€ 0,335* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.