Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jute Kordel, 6mm ø, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Jute Kordel, 6mm ø
Produktfoto: Jute Kordel, 6mm ø
Rayher Jute Kordel, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     825-55730000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55730000
EAN/GTIN:
     4006166282447
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Inhalt:
3 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Jutekordeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Stück enthält 3 Meter (€ 0,83667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.