Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Kordel, 1,2mm ø, auf Holzkarte, 10m, ziegelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Papier Kordel, 1,2mm ø
Produktfoto: Papier Kordel, 1,2mm ø
Rayher Papier Kordel, 1,2mm ø
Dekoidee: Papier Kordel, 1,2mm ø
Artikel-Nr.:
     825-55352288
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55352288
EAN/GTIN:
     4006166836404
Suchbegriffe:
Papier-Kordel
Papierkordel
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel

Mit der Kordel aus Papier verschönerst du viele Dekoelemente, gibst Geschenken eine feines Band, hängst Dekoteile auf oder bindest ganz einfach Blumen zusammen. Such dir deine Wunschfarbe aus und schon kann's losgehen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
ziegelrot
Inhalt:
10 m
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: schmuckkordel rayher, papier kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Stück enthält 10 Meter (€ 0,209* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55352552
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
55352154
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.