Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Kordel, 1,2mm ø, auf Holzkarte, 10m, vanille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Papier Kordel, 1,2mm ø
Produktfoto: Papier Kordel, 1,2mm ø
Rayher Papier Kordel, 1,2mm ø
Artikel-Nr.:
     825-55352154
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55352154
EAN/GTIN:
     4006166836428
Suchbegriffe:
Papier-Kordel
Papierkordel
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel

Mit der Kordel aus Papier verschönerst du viele Dekoelemente, gibst Geschenken eine feines Band, hängst Dekoteile auf oder bindest ganz einfach Blumen zusammen. Such dir deine Wunschfarbe aus und schon kann's losgehen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
vanille
Inhalt:
10 m
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: schmuckkordel rayher, papier kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Stück enthält 10 Meter (€ 0,209* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55352552
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
55352288
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.