Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserseide: Modern, 30cm, Rolle 5m, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Faserseide: Modern
Produktfoto: Faserseide: Modern
Rayher Faserseide: Modern
Farbauswahl: Faserseide: Modern
Artikel-Nr.:
     825-5521818
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5521818
EAN/GTIN:
     4006166377044
Suchbegriffe:
Faser-Seide
Faserseide
faserseide rayher
faser seide

Mit der Faserseide kannst du eine wichtige Grundlage für deine Tischdeko schaffen. Einfach über die Tafeldecke legen und schon erhältst du einen tollen Effekt. Durch die große Farbauswahl kannst du sie perfekt mit anderen Dekoelemente wie zum Beispiel deiner Blumendeko abstimmen. Die Faserseide besteht zu 75% aus Polyester und 25% aus Polyamid.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
rot
Inhalt:
5 m
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,50*
1 Rolle enthält 5 Meter (€ 2,10* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5521806
€ 10,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521808
€ 10,50*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521811
€ 10,50*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521809
€ 10,50*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521833
€ 10,50*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521816
€ 10,50*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521801
€ 10,50*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521822
€ 10,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521807
€ 10,50*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521802
€ 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.