Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Shopper, 46x35cm, 330g/m², SB-Btl 1Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Basic Shopper
Produktfoto: Basic Shopper
Rayher Basic Shopper
Produktfoto: Basic Shopper
Dekoidee: Basic Shopper
Dekoidee: Basic Shopper
Dekoidee: Basic Shopper
Artikel-Nr.:
     825-53987102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53987102
EAN/GTIN:
     4006166172687
Suchbegriffe:
Cityshopper
Filztragetasche
Shopper
Shoppertasche

Praktisch, schick und umweltfreundlich – der Basic Shopper ist der perfekte Begleiter für jeden Tag!

Die Tasche bietet mit einer Größe von 46x35 cm viel Platz für Einkäufe und ist dank dem 330 g/m² starken Stoff aus 50% Polyester, 28% Baumwolle und 22% Viskose formstabil und belastbar. Die Träger haben die passende Länge um die Tasche bequem über die Schulter zu tragen.

Für besondere Effekte kannst du die Umhängetasche zusätzlich noch kreativ gestalten und ihr deinen persönlichen Look verleihen. Ob farbig in Dip-Dye Technik verziert, bunt bemalt, mit raffinierten Motiven schabloniert, mit Aufbügelmotiven oder Bügel-Transferfolie verziert oder mit textilen Accessoire dekoriert – lass deiner Kreativität freien Lauf.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 9,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
53987564
€ 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.