Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll- Garn Stitch&Knot, 5 Farben je 10m, SB-Btl 50m, pink


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwoll- Garn Stitch&Knot
Produktfoto: Baumwoll- Garn Stitch&Knot
Rayher Baumwoll- Garn Stitch&Knot
Dekoidee: Baumwoll- Garn Stitch&Knot
Dekoidee: Baumwoll- Garn Stitch&Knot
Artikel-Nr.:
     825-53564264
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53564264
EAN/GTIN:
     4006166224331
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band

Freundschaftsbänder sind ganz persönliche Kunstwerke. Muster und Materialmix sind unerschöpflich. In der bebilderten step by step - Anleitung, die der Packung beiliegt, ist das Knüpfen genau erklärt und das Gelingen garantiert.
Das 2mm starke Garn aus 100 %Baumwolle, eignet sich aber noch für viele andere kreative Zwecke. Sticken, Nähen, Häkeln, für Mobiles, zur Schmuckgestaltung usw. und ist bis
60° waschbar.
Die Packung enthält 5 harmonisch abgestimmte Nuancen der jeweiligen Farbgruppe mit je 10 m Länge.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
pink
Inhalt:
50 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Beutel enthält 50 Meter (€ 0,0636* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
53564428
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
53564407
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
53564536
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
53564286
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
53564210
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
53564685
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
53564990
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
53564558
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.