Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juteband, 70mm, Rolle 25m, natur


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto: Juteband
Produktfoto: Juteband
Rayher Juteband
Farbauswahl: Juteband
Artikel-Nr.:
     825-5161931
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5161931
EAN/GTIN:
     4006166516566
Suchbegriffe:
Jute-Band
Juteband
Deko-Band
Dekoband

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 25 Meter.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
natur
Inhalt:
25 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.