Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faden, 0,2mm ø, Spule 50m, gold


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Faden, 0,2mm ø
Produktfoto: Faden, 0,2mm ø
Rayher Faden, 0,2mm ø
Artikel-Nr.:
     825-5100606
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5100606
EAN/GTIN:
     4006166617652
Suchbegriffe:
Elastic-Fäden
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
gold
Inhalt:
50 m
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Spule enthält 50 Meter (€ 0,0334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5100622
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.