Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Booklet Weekly Planner,FSC Mix Credit, A5, 60 Blatt, 80 g/m², kraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Booklet Weekly Planner ,FSC Mix Credit
Produktfoto: Booklet Weekly Planner ,FSC Mix Credit
Rayher Booklet Weekly Planner ,FSC Mix Credit
Produktfoto: Booklet Weekly Planner ,FSC Mix Credit
Detailfoto: Booklet Weekly Planner ,FSC Mix Credit
Detailfoto: Booklet Weekly Planner ,FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     825-50226521
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50226521
EAN/GTIN:
     4006166813689
Suchbegriffe:
MyPlanner

Es enthält 60 Seiten und ist durch das A5-Format handlich und leicht zu verstauen. Der Wochenplaner eignet sich sowohl als Kalender oder als ein angesagtes Hausaufgabenheft. Durch die reduzierte Optik hast du bei der individuellen Gestaltung dieses Organizer freie Hand.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
kraft
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.