Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzschablonen Set: Schmetterlinge, 1,2-3,4cm x 1,3-5cm, SB-Btl 3Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Stanzschablonen Set: Schmetterlinge
Produktfoto: Stanzschablonen Set: Schmetterlinge
Rayher Stanzschablonen Set: Schmetterlinge
Produktfoto: Stanzschablonen Set: Schmetterlinge
Produktfoto: Stanzschablonen Set: Schmetterlinge
Verpackungsfoto: Stanzschablonen Set: Schmetterlinge
Dekoidee: Stanzschablonen Set: Schmetterlinge
Artikel-Nr.:
     825-50148000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50148000
EAN/GTIN:
     4006166286278
Suchbegriffe:
Stanzschablone

Unsere Stanzschablonen haben sehr feine Details und sind besonders für dickere und festere Materialien wie Karton, Folien, Moosgummi, Leder, Filz und Holz geeignet. Aus den Stanzteilen sowie den Ausstanzungen kannst du ganz kreative Karten, Alben und Geschenke gestalten. In unserer großen Auswahl zu Baby, Hochzeit, Kommunion/ Konfirmation, Frühling oder Winter, findest du bestimmt zu jedem Anlass etwas.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Stanzschablonen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,82*
1 Beutel enthält 3 Stück (€ 2,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.