Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Abziehmotive Nervennahrung, 10x16cm, SB-Btl 2Bogen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Deko-Abziehmotive Nervennahrung
Produktfoto: Deko-Abziehmotive Nervennahrung
Rayher Deko-Abziehmotive Nervennahrung
Verpackungsfoto: Deko-Abziehmotive Nervennahrung
Artikel-Nr.:
     825-50104000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50104000
EAN/GTIN:
     4006166309021
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
sticker bogen

Die Packung enthält 2 Bögen, 10 x 16 cm, mit denselben Motiven.

Zusätzlich benötigst du: Spülmittel, Gefäß mit Wasser, Schere, Kosmetiktuch oder Papier-Küchentuch, Schwamm

Alle Motive lassen sich schnell, einfach und dauerhaft auf viele Untergründe aufbringen.

Besonders gut geeignet für glatte Untergründe wie z.B. Glas, Bambus, Metall, Spiegel, Kunststoff etc. Auf Bambus sind die Deko-Abziehmotive spülmaschinenfest. Nicht geeignet für Artikel, die sehr stark erhitzt werden.

So einfach geht’s:
Der Untergrund muss sauber, fettfrei und idealerweise gerade sein. Schneide das gewünschte Motiv grob zu, löse die oberste Schutzfolie ab und lege das Motiv für 3-5 Minuten in kaltes Wasser. Tupfe auf den gereinigten Untergrund mit einem feuchten Schwamm etwas Spülwasser-Schaum auf. Anschließend das eingeweichte Motiv auf den schaumigen Untergrund platzieren und das Motiv von der mintfarbenen Trägerfolie schieben. Auf nicht saugenden Untergründen kann das Motiv in feuchtem Zustand noch ausgerichtet werden. Anschließend mit einem Kosmetiktuch trocken tupfen und eventuelle Luftblasen vorsichtig ausstreichen. Zum Schluss die letzte Schutzfolie abziehen.

Im Shop findest du viele verschiedene Sets mit den unterschiedlichsten Motiven für viele Anlässe

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Folie
Inhalt:
2 Bogen
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten, sticker baden, Abziehmotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Beutel enthält 2 Bögen (€ 1,675* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.