Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Rillen-Vasen, 14+18cm, (110ml+220ml), Box 2Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Set Rillen-Vasen
Produktfoto: Set Rillen-Vasen
Rayher Set Rillen-Vasen
Artikel-Nr.:
     825-46054000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46054000
EAN/GTIN:
     4006166465901
Suchbegriffe:
Glasartikel

Bemalt mit unseren „Chalky Finish for Glass“ Farben den ultra-matten Kreidefarben (Art.Nr. 38866…) wird das Glas garantiert zu einem farbigen Hingucker. Verschenke darin unser Badesalz Art.Nr. 34222000 welches mit Seifenfarbe Art.Nr. 34246… und/oder Seifen-Duftölen (Art.Nr. 34247000 bis 34256000) veredelt wurde. Verschließe es mit einem Korken Art.Nr. 62584000 und 63006000. Vase 1: Ø 4,6 cm, Höhe 18 cm, Öffnung Ø 1,7 cm, 110 ml; Vase 2: Ø 7 cm, Höhe 14 cm, Öffnung Ø 2,2 cm, 220 ml

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
2 Stück
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
1 Satz enthält 2 Stück (€ 2,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.