Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Mini-Vasen sortiert, 3,5cm ø, 11,5cm, 40ml, Öffnung ø1cm, Box 2Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Set Mini-Vasen sortiert, 3,5cm ø
Produktfoto: Set Mini-Vasen sortiert, 3,5cm ø
Rayher Set Mini-Vasen sortiert, 3,5cm ø
Dekoidee: Set Mini-Vasen sortiert, 3,5cm ø
Dekoidee: Set Mini-Vasen sortiert, 3,5cm ø
Artikel-Nr.:
     825-46053000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46053000
EAN/GTIN:
     4006166465895
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas

Bemalt mit unseren „Chalky Finish for Glass“ Farben den ultra-matten Kreidefarben (Art.Nr. 38866…) wird das Glas garantiert zu einem farbigen Hingucker.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
2 Stück
Sicherheitshinweise:
P06
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Glasartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Satz enthält 2 Stück (€ 1,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.