Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø, Spule 280m, natur


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø
Rayher Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø
Verpackungsfoto: Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø
Farbauswahl: Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø
Detailfoto: Jutegarn, 3fach, 3,5mm ø
Artikel-Nr.:
     825-4200331
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4200331
EAN/GTIN:
     4006166049460
Suchbegriffe:
Jute Garn
Jute Schnur
Jutegarn
Juteschnur

Das kompakte Jutegarn ist dicker als normales Garn und somit variabel einsetzbar. Dieses Garn ist strapazierfähig und beständig, sodass du es zu vielen verschiedenen Bastelarbeiten, an Katzenkratzbäumen und vielem mehr verwenden kannst.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
natur
Inhalt:
280 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: jutegarn rayher, jute garn, Jutebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,92*
1 Spule enthält 280 Meter (€ 0,039* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
4200305
€ 13,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200301
€ 13,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200302
€ 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.