Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Tasche, bedruckt, beige, 42x38cm, Kindergarten, Kindergarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwoll-Tasche, bedruckt, beige
Produktfoto: Baumwoll-Tasche, bedruckt, beige
Rayher Baumwoll-Tasche, bedruckt, beige
Artikel-Nr.:
     825-3827400
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3827400
EAN/GTIN:
     4006166556661
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel

Umweltfreundlich, griffig und fest - unsere bedruckten Baumwolltaschen!

Unsere Baumwolltaschen mit "Kindergarten"-Aufdruck sind nicht nur unglaublich praktisch, sondern auch vielseitig Verwendbar: egal, ob zur Stoffmalerei, Bearbeitung mit Bügelfolie oder zum Bestempeln.
Außerdem sind die Taschen waschbar.
Sie haben eine Größe von 38x42cm und bestehen zu 100% aus Baumwolle.


Tipp: Probiere doch einfach eine unserer Stoffmalfarben aus!
z.B. - Neon-Stoffmalfarbe hellrot (Art.Nr. 38514278)
- Metallic-Stoffmalfarbe brillant gold (Art.Nr. 38509620)
- Stoff-Malfarbe türkis (Art.Nr. 38500404)

Oder probiere eine unserer anderen Baumwolltaschen, wie z.B.:
- bedruckte Baumwolltasche (z.B. "Teddy", Art.Nr. 3821505)
- Baumwolltasche klassik rot (z.B. Art. Nr. 38824287)
- Baumwolltasche schwarz (z.B. Art.Nr. 38824576)
- Baumwolltasche weiß (z.B. 38823102)
- Baumwolltasche natur / beige (z.B. Art.Nr. 3821000)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, baumwolltasche beige, baumwollbeutel, rayher baumwolltasche, Bastelpackungen, Baumwollzubehör zum Bemalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.