Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießform: Kreis, 25cm ø, Tiefe 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Gießform: Kreis, 25cm ø
Produktfoto: Gießform: Kreis, 25cm ø
Rayher Gießform: Kreis, 25cm ø
Verpackungsfoto: Gießform: Kreis, 25cm ø
Dekoidee: Gießform: Kreis, 25cm ø
Dekoidee: Gießform: Kreis, 25cm ø
Artikel-Nr.:
     825-36033000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36033000
EAN/GTIN:
     4006166274435
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Du willst den industriellen Chic vom Kreativ-Beton oder den edelweißen Look vom Raysin? Diese Gießform macht als Außen- oder Innenform alles mit. Du musst sie vorm Gießen nur mit etwas Speiseöl einfetten und nach dem Entformen mit einem Tuch auswischen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Modellier-Motivformen, Modellierformen, rayher gießformen, gussformen, Betongießformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.