Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufttrocknender Ton, 500g, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Lufttrocknender Ton
Verpackungsfoto: Lufttrocknender Ton
Rayher Lufttrocknender Ton
Verpackungsfoto: Lufttrocknender Ton
Detailfoto: Lufttrocknender Ton
Dekoidee: Lufttrocknender Ton
Dekoidee: Lufttrocknender Ton
Artikel-Nr.:
     825-3449902
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3449902
EAN/GTIN:
     4006166606403
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse weiß
modelliermasse
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Ton
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 g
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse 500g, Ton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Beutel enthält 500 Gramm (€ 0,00806* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3449905
€ 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.