Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graniteffekt Spray, Dose 200ml, weiß-grau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Graniteffekt Spray
Produktfoto: Graniteffekt Spray
Rayher Graniteffekt Spray
Farbauswahl: Graniteffekt Spray
Dekoidee: Graniteffekt Spray
Dekoidee: Graniteffekt Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-34434102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34434102
EAN/GTIN:
     4006166344022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer
glitterpulver weiß

Mit Graniteffekt-Spray erhalten Objekte das typische Aussehen von Naturstein. Ideal für Oberflächen wie Metall, Holz, Glas, Porzellan, Keramik, Papier, Karton, Stein, Ton, Styropor und lackierfähigem Kunststoff.

Graniteffekt-Spray hat eine hohe Deckkraft, ausgezeichnete Haftung und ist schnelltrocknend. Für zusätzlichen Schutz und Wetterfestigkeit: sollte das Objekt mit Klarlack überlackiert werden. 200 ml = ca. 0,2 m² (je nach Untergrund). Erhältlich in heller und dunkler Färbung.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
weiß
Inhalt:
200 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Effectspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Dose enthält 200 Milliliter (€ 0,03775* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34434558
€ 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.