Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Kit 2 -Schmuckbeton


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Starter Kit 2 -Schmuckbeton
Verpackungsfoto: Starter Kit 2 -Schmuckbeton
Rayher Starter Kit 2 -Schmuckbeton
Produktfoto: Starter Kit 2 -Schmuckbeton
Dekoidee: Starter Kit 2 -Schmuckbeton
Anleitung: Starter Kit 2 -Schmuckbeton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-34333000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34333000
EAN/GTIN:
     4006166499173
Suchbegriffe:
Gießpulver
Kreativ-Beton
Modell Gießmasse
rayher gießpulver

Dieses Set ist dein Start in das Schmuckbeton-Hobby! Verwöhne dich und deine Freundinnen mit coolen Schmuckideen!
Die Gießformen kannst du immer wieder verwenden.
Farben, Blattmetalle, Perlen und Anhänger, mit denen du den Beton nach Lust und Laune ergänzen kannst, findest du im Shop.
Inhalt:
3 Gießformen: Herz, Diamant, Oval
Herz: Der Beton-Anhänger wird ca. 2,5 x 4 cm groß.
Diamant: Der Beton-Anhänger wird ca. 2,6 x 4 cm groß.
Oval: Der Beton-Anhänger wird ca. 1,8 x 4 cm groß.
150 g Schmuckbeton
3 Rundriemen aus Ziegenleder, schwarz, je 1m
4 Bastelhölzer
Schleifpapier
Anleitung
Zusätzlich benötigst du:
digitale Waage
Kunststoffbecher zum Anmischen
24 Stunden Geduld für das Aushärten

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kreativ beton, Beton, Kreativbeton, Schmuckbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.