Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label Wasser Marsch!, 55x40mm, oval, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Label Wasser Marsch!
Produktfoto: Label Wasser Marsch!
Rayher Label Wasser Marsch!
Produktfoto: Label Wasser Marsch!
Dekoidee: Label Wasser Marsch!
Dekoidee: Label Wasser Marsch!
Anleitung: Label Wasser Marsch!
Artikel-Nr.:
     825-34269000
Hersteller:
     Rayher by Butterer
Herst.-Nr.:
     34269000
EAN/GTIN:
     4006166283659
Suchbegriffe:
Seifengießen

Mach deine Seifen-Kreation zum Botschafter und stürze dich ins Badevergnügen! Egal ob witzig, frech, animierend, aufheiternd oder einfach nur dekorativ, mit unseren speziellen Labels prägst du dir wunderschöne Botschaften oder Motive in deine selbstgemachte Seife. Wie du das machst? Du legst einfach unsere Labels in den Boden deiner Seifen-Gießform und gießt sie mit deiner selbstgemachten flüssigen Seife aus, nach dem Trocknen und vorsichtigem Lösen der Seife von der Form und des Labels ist ein wunderschön klares Relief entstanden. Die Labels sind aus hochwertigem Naturkautschuk und ergeben tiefe und klare Abdrücke in der weichen Seife und sind immer wieder verwendbar. Verpasse so deiner selbstgemachten Seife deine eigene Note und verschenke etwas Freude.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kautschuk
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Labels, Seifenhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.