Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenfarbe, SB-Box 10ml, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Seifenfarbe
Produktfoto: Seifenfarbe
Rayher Seifenfarbe
Verpackungsfoto: Seifenfarbe
Farbauswahl: Seifenfarbe
Dekoidee: Seifenfarbe
Dekoidee: Seifenfarbe
Artikel-Nr.:
     825-34246264
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34246264
EAN/GTIN:
     4006166282898
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenfarbe

Egal ob ein zart-pastelliges Flieder für deine selbstgemachte Lavendelseife oder ein kräftig-intensives Blau für die nach Ozean duftende Badekugel, mit unserer speziellen Seifenfarbe färbst du deine Seifen-Kreationen nach deinen Vorstellungen. Mit den farbintensiven Kosmetikfarben lassen sich je nach Zugabemenge und Basismaterial unterschiedliche Farbeffekte erzielen. Mit unserer Seifenfarbe lassen sich problemlos Kreativ-Seifen, Knetseifen, Badekugeln und Badesalze einfärben. Die Inhaltsstoffe entsprechen den dermatologischen Anforderungen der Kosmetikverordnung, sie sind schadstofffrei und ökologisch abbaubar.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
pink
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Seifenhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Stück enthält 10 Milliliter (€ 0,361* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34246374
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246280
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246426
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246287
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246312
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246412
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246408
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246210
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246313
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246558
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
34246160
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.