Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Vollform-Gießform: Vogel, 11,5x10cm, Füllmenge 400g, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Latex Vollform-Gießform: Vogel
Produktfoto: Latex Vollform-Gießform: Vogel
Rayher Latex Vollform-Gießform: Vogel
Dekoidee: Latex Vollform-Gießform: Vogel
Anleitung: Latex Vollform-Gießform: Vogel
Artikel-Nr.:
     825-34215000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34215000
EAN/GTIN:
     4006166234538
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Vollformen mit Kreativ-Beton oder Raysin gießen ist sehr einfach. Durch das dehnbare Latexmaterial lässt sich das Werk leicht entformen und du kannst die Form immer wieder verwenden. So geht’s: Die Form am besten mit Hilfe des Gießformenhalters (34217000) in ein mit Wasser gefülltes, passendes Glas hängen. Gießmasse einfüllen, leicht schütteln, bis die Luftblasen zur Oberfläche gestiegen und verschwunden sind. Gießmasse vor dem Entformen trocknen und härten lassen. Wenn du willst, kannst du dein Kunstwerk kreativ verzieren (die Figur muss dazu vollständig durchgetrocknet sein). Zum Beispiel mit Rayher Chalky Finish Kreidefarbe, mit Rayher Deco-Metall, mit Spiegelfolie oder mit anderen kreativen Techniken. Das ist weder schwierig noch aufwändig. So entstehen schnell tolle Deko- und Geschenkideen, die nicht nur du lieben wirst …

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Latex
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Modellier-Motivformen, Modellierformen, rayher gießformen, gussformen, Betongießformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 7,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.