Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuck-Beton, Eimer 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Schmuck-Beton
Verpackungsfoto: Schmuck-Beton
Rayher Schmuck-Beton
Dekoidee: Schmuck-Beton
Dekoidee: Schmuck-Beton
Dekoidee: Schmuck-Beton
Dekoidee: Schmuck-Beton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-34166000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34166000
EAN/GTIN:
     4006166273940
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
beton reparaturmasse

Schmuck aus Schmuck-Beton ist hochwertig, besonders und zeitgemäß. Mit Zubehörartikeln aus dem Standard-Rayher-Sortiment wie DecoMetall, Swarovski-Anhänger, Shamballa-Anhänger, Rockstars, usw. entstehen unglaubliche Einzelstücke. Wie unser Kreativbeton ist auch dieser Beton kennzeichnungsfrei, schadstofffrei, gebrauchsfertig sowie wetter- und frostfest.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
300 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beton, Kreativbeton, Schmuckbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Stück enthält 300 Gramm (€ 0,01677* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.