Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterspray Fein, Dose 125ml, irisierend


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Glitterspray Fein
Produktfoto: Glitterspray Fein
Rayher Glitterspray Fein
Farbauswahl: Glitterspray Fein
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-34088690
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34088690
EAN/GTIN:
     4006166475955
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer

Verzaubere deine Ideen mit dem Glitterspray von Rayher. Das feine Spray garantiert dir ein gleichmäßiger, feiner Sprühnebel mit metallischer, irisierenden Brillanz. Egal ob bei Papierarbeiten, Styropor, Holz, MDF, Glas, Spiegel, Metall oder Keramik, das glitzerne Ergebnis wird dich überzeugen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
irisierend
Inhalt:
125 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glimmerspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
1 Dose enthält 125 Milliliter (€ 0,05704* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34088616
€ 7,13*
Ähnlich
Rayher Hobby
34088606
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.