Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Spray, styroporgeeignet, Dose 150ml, silber


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Deko-Spray
Produktfoto: Deko-Spray
Rayher Deko-Spray
Dekoidee: Deko-Spray
Dekoidee: Deko-Spray
Artikel-Nr.:
     825-3400222
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3400222
EAN/GTIN:
     4006166900013
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer
glitterpulver silber

Versilbere dir dein Leben. Das Rayher Silber-Spray kannst du ohne großen Aufwand auf trockenen, sauberen, fett und rostfreien Flächen (nicht auf Fenster, Spiegel oder Kunststoff) verwenden. Einfach gut schütteln und schon heißt es, mach aus allem Silber. Das 150 ml fassende Deko-Spray ist außerdem auch für Styropor geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
silber
Inhalt:
150 ml
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Dekospray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Dose enthält 150 Milliliter (€ 0,03634* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3400206
€ 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.