Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmucksteinkleber, 40ml, Flasche 41g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Schmucksteinkleber
Produktfoto: Schmucksteinkleber
Rayher Schmucksteinkleber
Dekoidee: Schmucksteinkleber
Dekoidee: Schmucksteinkleber
Dekoidee: Schmucksteinkleber
Artikel-Nr.:
     825-3376000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3376000
EAN/GTIN:
     4006166262661
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifpapier

Klebe Strasssteine punktgenau auf Textilien, Glas, Keramik, Papier, Pappe, Holz oder Kunststoff und nicht nur die Augen kleiner Mädchen glänzen! Unser Kleber ist schadstofffrei und haftet schnell. Im Wäschesäckchen kannst du beklebte Textilien bei bis zu 30°C waschen und sie können auf der linken Seite gebügelt werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
41 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Flasche enthält 41 Gramm (€ 0,11244* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.