Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mosaik-Kleber, 80ml, zum Kleben der Steine, Tube 78g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Mosaik-Kleber, 80ml
Produktfoto: Mosaik-Kleber, 80ml
Rayher Mosaik-Kleber, 80ml
Produktfoto: Mosaik-Kleber, 80ml
Dekoidee: Mosaik-Kleber, 80ml
Dekoidee: Mosaik-Kleber, 80ml
Dekoidee: Mosaik-Kleber, 80ml
Artikel-Nr.:
     825-3338500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3338500
EAN/GTIN:
     4006166630323
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mosaik-Kleber
Mosaikkleber
Mosaiksteinkleber
Hartschaumkleber

Klebe ganz einfach und schnell Mosaiksteine auf Glas, Styropor, Holz, Pappe usw.
Trage den Kleber mit der Spitze, die in der Packung enthalten ist, fein auf. Lege die Mosaiksteine darauf, drücke sie etwas fest und lass es trocknen. Zum leichteren ausdrücken der Tube ist ein Tubenschlüssel ebenfalls in der Packung enthalten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
78 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Stück enthält 78 Gramm (€ 0,0968* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.